曜日別特売

カクマル蛇口ニップル(CG)

カクマル蛇口ニップル(CG) - タカギ

横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。

材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)蛇口取付形状止めねじ型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166727G147CG
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする