曜日別特売

ネジ付蛇口ニップルL(CG)

ネジ付蛇口ニップルL(CG) - タカギ

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。

用途散水栓につなぐ。材質ABS樹脂寸法(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)21~25適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4蛇口取付形状ネジ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166761G070CG
オープン
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする