タカギ
地下散水栓ニップル(CG)
地下散水栓にホースを接続します。
用途
蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
70
質量(g)
18
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G1/2
蛇口取付形状
地下水栓用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166779
G076CG
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください