タカギ
ホースロックナット(CG)
タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。
用途
タカギ製散水用品専用。
仕様
ツメ付リング同梱
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
28
質量(g)
10
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166788
G031CG
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください