曜日別特売

電子式温湿度計

電子式温湿度計 - CHINO(チノー)電子式温湿度計 - CHINO(チノー)電子式温湿度計 - CHINO(チノー)電子式温湿度計 - CHINO(チノー)電子式温湿度計 - CHINO(チノー)

HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。
室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。
取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能
設置場所を選ばないスリムなデザイン
センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。

用途
室内環境管理、空調管理・計測
クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱
取付ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台(AWG14~28)電源電圧(V)12~24DC測定範囲(%RH)0~95応答時間15秒以内(90%応答)※1使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)互換性センサユニットによる互換サイズ(mm)85×145×32
注意
※1 応答条件:加湿方向のステップ応答
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67177191HN-EKA2N1台
75,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67177200HN-EKA2N(トレーサビリティ書類一式付き)1セット
オープン
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67177209HN-EKA2N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)1セット
オープン
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする