防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双)

防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双) - TOWA(東和コーポレーション)

背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。
水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。
裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。
袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。
菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。

用途
除雪作業に。
農作業、土木建築業に。
機械操作に。
倉庫内作業、運送業に。
ウインタースポーツ、アウトドアなどに。
仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー厚さ(mm)2.4ブラック規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠入数(双)5材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア)材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5双)
関連資料:(1.14MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166018746-MM268.320.4390
オープン
取扱い終了
代替品有
67166027746-LL26.58.821410
オープン
取扱い終了
代替品有
67166036746-LLLL27922430
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67166018746-M71006209746-M746-M ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒) TOWA(東和コーポレーション) 71006209ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒)TOWA(東和コーポレーション)1双
949
税込1,044
品番が変更になりました
67166027746-L71006218746-L746-L ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒) TOWA(東和コーポレーション) 71006218ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒)TOWA(東和コーポレーション)1双
949
税込1,044
品番が変更になりました
67166036746-LL71006227746-LL746-LL ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒) TOWA(東和コーポレーション) 71006227ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒)TOWA(東和コーポレーション)1双
949
税込1,044
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする