曜日別特売

組立作業台 ライトステップ DB-a

組立作業台 ライトステップ DB-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DB-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DB-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DB-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DB-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DB-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DB-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DB-a - 長谷川工業

組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板のたわみに強い。
組み立ても簡単で、サイズも豊富。
端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。

材質アルミ最大使用荷重(kg)150内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166815DB1-5425a3.814105100.25
34,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166831DB1-6525a5.515106100.25
44,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166840DB1-8525a6.815108100.25
54,100
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166849DB1-10525a8151010100.25
72,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166858DB1-543a3.914105100.3
39,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166867DB1-643a4.414106100.3
40,500
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166876DB1-663a6.116106100.3
45,600
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166885DB1-545a5.114105100.5
43,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166901DB1-655a6.615106100.5
50,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166910DB1-665a7.416106100.5
59,600
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166919DB1-855a8.415108100.5
73,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166928DB1-1055a10.1151010100.5
85,300
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166937DB2-555a7.227105100.5
74,200
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166946DB2-655a8.127106100.5
88,500
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166955DB2-855a1027108100.5
104,200
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166971DB2-1055a11.9271010100.5
139,300
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166980DB2-546a6.426105100.6
73,400
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166989DB2-646a7.226106100.6
74,700
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67166998DB2-846a8.726108100.6
100,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167007DB2-1046a10.3261010100.6
134,200
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167016DB2-547a6.726105100.7
83,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167025DB2-647a7.426106100.7
84,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167041DB3-6575a11.339106100.75
119,800
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167050DB3-8575a14.239108100.75
152,100
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167059DB3-10575a16.3391010100.75
193,800
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167068DB3-649a10.638106100.9
111,400
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167077DB3-849a12.938108100.9
136,500
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167086DB3-1049a15.1381010100.9
185,600
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167095DB4-6510a15.3411106101
181,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167111DB4-8510a18.7411108101
207,100
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167120DB4-10510a21.64111010101
281,300
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167129DB4-6412a14.8410106101.2
174,600
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167138DB4-8412a17.6410108101.2
178,500
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167147DB4-10412a20.54101010101.2
295,600
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167156DB5-105125a25.55131010101.25
371,600
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167165DB5-10415a24.85121010101.5
244,200
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする