曜日別特売

組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a

組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a - 長谷川工業

防水性に優れるシマ板タイプ。
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
頑強なアルミ縞板で、防滑性をさらに向上させました。
天板のたわみに強い。
組み立ても簡単で、サイズも豊富。
端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。

材質アルミ最大使用荷重(kg)150内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67167217DBS1-5425a4.814105100.25
38,600
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167226DBS1-6525a6.915106100.25
49,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167235DBS1-8525a8.715108100.25
64,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167251DBS1-10525a10.5151010100.25
87,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167260DBS1-543a4.914105100.3
46,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167269DBS1-643a5.614106100.3
48,100
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167278DBS1-663a7.916106100.3
50,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167287DBS1-545a6.114105100.5
51,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167296DBS1-655a815106100.5
58,800
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167305DBS1-665a9.216106100.5
62,100
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167321DBS1-855a10.315108100.5
87,600
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167330DBS1-1055a12.6151010100.5
103,100
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167339DBS2-555a8.927105100.5
80,200
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167348DBS2-655a9.527106100.5
94,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167357DBS2-855a12.727108100.5
109,200
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167366DBS2-1055a15.5271010100.5
147,700
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167375DBS2-546a7.826105100.6
79,800
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167391DBS2-646a926106100.6
81,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167400DBS2-846a11.126108100.6
105,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167409DBS2-1046a13.3261010100.6
141,900
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167418DBS2-547a8.126105100.7
83,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167427DBS2-647a9.226106100.7
87,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167436DBS3-6575a13.939106100.75
126,100
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167445DBS3-8575a17.739108100.75
156,000
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167461DBS3-10575a21.7391010100.75
201,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167470DBS3-649a1338106100.9
116,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167479DBS3-849a16.138108100.9
144,000
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167488DBS3-1049a19.1381010100.9
192,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167497DBS4-6510a18.5411106101
185,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167506DBS4-8510a23411108101
230,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167515DBS4-10510a274111010101
287,500
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167531DBS4-6412a17.8410106101.2
177,100
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167540DBS4-8412a21.7410108101.2
183,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167549DBS4-10412a25.54101010101.2
303,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167558DBS5-105125a31.95131010101.25
391,200
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167567DBS5-10415a30.85121010101.5
253,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする