曜日別特売

組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ)

組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業

1段タイプから取付けOK。
踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。
旧製品(一部)にも取付可能です。
階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。
オプション取付けでさらに安全になります。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

手すり高さ(mm)900/1100内容量1セット
注意
※1段タイプはH900手すり、階段手すりともに対応しておりません。
※階段手すりの位置は変更できません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67167777DBG2-645a-TSDBG2-645a3.95
51,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67167881DBG3-6475a-TSDBG3-6475a4.3
55,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67168039DBG4-6410a-TSDBG4-6410a4.6
61,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67168048DBG5-84125a-TSDBG5-84125a4.6
61,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする