曜日別特売

組立作業台 ライトステップ DBG-a

組立作業台 ライトステップ DBG-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DBG-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DBG-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DBG-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DBG-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DBG-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DBG-a - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DBG-a - 長谷川工業

25cmピッチで昇降がしやすい!
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板のたわみに強い。
組み立ても簡単で、サイズも豊富。
端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。

材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)250最大使用荷重(kg)150天板寸法・奥行(mm)400内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67167181DBG2-645a7.526606100.5
86,800
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167190DBG3-6475a11.339206100.75
119,000
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167199DBG4-6410a15.7411606101
185,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167208DBG5-84125a23.3514108101.25
247,200
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする