曜日別特売

組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ)

組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) - 長谷川工業

1段タイプから取付けOK。
踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。
旧製品(一部)にも取付可能です。
階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。
オプション取付けでさらに安全になります。

手すり高さ(mm)900/1100内容量1セット
注意
※1段タイプはH900手すり、階段手すりともに対応しておりません。
※階段手すりの位置は変更できません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67168285DBG2-645a-TKDBG2-645a7.05
72,900
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67168319DBG3-6475a-TKDBG3-6475a7.4
75,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67168739DBG4-6410a-TKDBG4-6410a7.7
91,500
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67168800DBG5-84125a-TKDBG5-84125a7.9
93,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする