曜日別特売

安心クッション マグネット L字型90cm

安心クッション マグネット L字型90cm - カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cm - カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cm - カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cm - カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cm - カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cm - カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cm - カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cm - カーボーイ

マグネット仕様なので脱着簡単です。
柔らかく弾力性に優れた素材です。

用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット内容量1本
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166158ACMAG10702-5259379イエロー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166167ACMAG13702-5266379ライトグレー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166176ACMAG16702-5269379ブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166185ACMAG100702-5256379ブラック/イエロー
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166201ACMAG02702-52635518イエロー
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166210ACMAG05702-52675518ライトグレー
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166219ACMAG08702-52705518ブラック
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166228ACMAG99702-52745518ブラック/イエロー
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする