カーボーイ
安心クッション マグネット コーナー用
マグネット仕様なので脱着簡単です。
柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途
金属製の柱や棚などの危険な角に。
仕様
マグネット貼付け済み
材質
NBR(発泡ゴム)/マグネット
長さ(mm)
70
取付け方法
マグネット
内容量
1個
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166237
ACMAG26
702-5257
37
9
イエロー
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166246
ACMAG29
702-5275
37
9
ライトグレー
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166255
ACMAG32
702-5261
37
9
ブラック
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166271
ACMAG18
702-5264
55
18
イエロー
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166280
ACMAG21
702-5265
55
18
ライトグレー
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166289
ACMAG24
702-5260
55
18
ブラック
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください