カーボーイ
安心クッション マグネット 半円型90cm
マグネット仕様なので脱着簡単です。
柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途
金属製の柱や棚などの危険な角に。
仕様
マグネット貼付け済み
材質
NBR(発泡ゴム)/マグネット
長さ(mm)
900
取付け方法
マグネット
内容量
1本
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166307
ACMAG201
702-5258
35
18
ライトグレー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166316
ACMAG202
702-5273
35
18
ブラック
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166325
ACMAG146
702-5268
50
26
イエロー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166341
ACMAG147
702-5253
50
26
ライトグレー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166350
ACMAG148
702-5272
50
26
ブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166298
ACMAG200
702-5255
35
18
イエロー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください