カーボーイ
Safetyクリアキャビネットロック
地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。
食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。
目立たないクリアタイプです。
専用両面テープ付です。
用途
キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。
トラスコ品番
704-2576
材質
ポリカーボネート(PC)、アクリル系粘着剤
幅(mm)
約33
厚さ(mm)
14
奥行(mm)
95
入数(個)
2
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166115
SFT01
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください