曜日別特売

Safetyマグネチックロック

Safetyマグネチックロック - カーボーイSafetyマグネチックロック - カーボーイSafetyマグネチックロック - カーボーイSafetyマグネチックロック - カーボーイSafetyマグネチックロック - カーボーイSafetyマグネチックロック - カーボーイSafetyマグネチックロック - カーボーイSafetyマグネチックロック - カーボーイ

収納家具の扉や引き出しの内側にロックを取り付けて、外からマグネットのキーでロックを外すことができる、安全ロックです。
ロックが外から見えないので室内の見た目を損ないません。
磁石のキーで扉の外側から開錠できます。
両面テープと付属の固定器で設置が簡単です。
内側のロック位置を扉に貼ることで位置を示せる「ロックシール」が付属しています。
鍵のない家具に鍵がかかるようにできます。

用途
収納家具の防犯対策に。
鍵がかからない家具の扉や引き出しの安全ロックに。
トラスコ品番704-4088セット内容ロック×2個、ロック留め具×2個、磁石キー×1個、キーホルダー×1個、固定器×1個材質ロック本体・ロック留め具・磁石キー・キーホルダー・固定器:ABS樹脂、磁石、ビス:スチール、シール:アクリル系粘着剤ホワイト内容量1セット(2個)
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※設置前の確認事項
※引き出しや扉にロック設置分の十分なスペースがあるか確認ください。(留め具が設置個所 手前から奥行3.2cm以上、幅4.4cm以上)
※ロックを設置する家具を確認し、家具の本体と扉または引き出しの間に隙間がないことをご確認ください。
※本体と引き出しが垂直であることをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166149SFT04
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする