カーボーイ
Safetyドアレバーロック
食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。
目立たないクリアタイプです。
専用両面テープ付です。
用途
お子様のドア開閉制限、ペットの脱走防止に。
仕様
両面テープ貼付け済み
トラスコ品番
704-2575
材質
ABS、アクリル系粘着剤
幅(mm)
約40
厚さ(mm)
75
高さ(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166140
SFT03
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください