三高
コードプロテクター 20Φx10M H30xW95
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途
車が通る場所などでコード保護に。
適合
【コード径】~Φ20
材質
硬質ゴム
サイズ
10M×幅95mm×高さ:最小3.5mm~最大30mm(山形)
質量(g)
約20
内容量
1個
注意
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166377
1797
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください