三協リール
水リール
水ホースを巻いたリールです。
30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。
大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
色
ホース:グリーン
本体寸法(mm)
430×380×247
材質(ホース)
塩化ビニル
先端形状
1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン
最高圧力(MPa)
0.5
外径(mm)
1次側:22.5、2次側:19.0
内径(mm)
1次側:15.0、2次側:12.7
ロック機構
ラチェット式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67164146
SWR-410P-S
1次側:2.0、2次側:10.0
9.1
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
67164155
SWR-415P-S
1次側:2.0、2次側:15.0
10.9
¥
184,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください