「鷲キング」剛力国産水産用ナイロン軍手

「鷲キング」剛力国産水産用ナイロン軍手 - ハヤシ「鷲キング」剛力国産水産用ナイロン軍手 - ハヤシ

・安心の日本製軍手
・ナイロン素材は保温性と水を弾く性能に優れるため水回り作業に最適!
・シワになりにくくや汚れが落ちやすいナイロン素材。
・摩擦に強く、非常に強度と耐久性に優れているので、漁網作業や魚の解体作業など水産業務で強みを発揮。水中でも伸びにくい3本編みの厚編みとなっています。

材質ナイロン100%サイズフリー質量(g)900全長(cm)約24糸本数(本)3中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約26ゲージ数7内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67165817483
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする