曜日別特売

「鷲キング」本紡軍手

「鷲キング」本紡軍手 - ハヤシ「鷲キング」本紡軍手 - ハヤシ

・肌触りの良い日本製綿100%軍手
・汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広く使用可能!
・綿100%。

・サイズ:フリー
・日本製
・細い綿糸10本できめ細かく織っているため非常に風合いがよくやわらかい!

材質綿100%生成サイズフリー質量(g)750全長(cm)約23糸本数(本)10中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約24ゲージ数7内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67165790350
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする