ilive
肉球エルゴグリップ
凹み線で切り離せば短いサイズにも対応
用途
対応ハンドル径:22.2mm用のグリップ
長さ(mm)
128
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
内容量
1ペア
注意
※本製品だけでは切り離すことはできません。 切り離す際はカッターなどをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67177279
-
黒/ピンク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
67177288
-
茶/ピンク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください