1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ

1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ - ユニベール1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ - ユニベール1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ - ユニベール1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ - ユニベール1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ - ユニベール1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ - ユニベール1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ - ユニベール1級遮光・防音・遮熱・保温・形状記憶加工フィルムカーテン クラシカ - ユニベール

1級遮光、防音効果、省エネ効果、形状記憶加工まで、欲しい機能が盛り沢山のナチュラルカラードレープカーテンです。
日差しや紫外線、太陽の光を防ぐ1級遮光カーテンは、睡眠に適した環境をサポートします。
また、室内からの光漏れを抑えて外から見えにくくすることができるため、プライバシーを守る観点より、女性や一人暮らしの方にもおすすめ。
また、高い遮熱効果と保温効果があるため、冷暖房効率が期待できます。
さらには、外の騒音を聞こえにくく、室内の生活音を外に響きにくくする防音効果付き!
省エネで1年中快適な環境で過ごすことができます。
形状記憶加工を施しているため、洗濯後も綺麗なウェーブを保ったままお使いいただけます。
アジャスターフック付きのため、届いてすぐにお使いいただけます。
洗濯可能なため、いつでも衛生的にご使用いただけます。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67165257幅100×丈105cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×105
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165266幅100×丈105cm 2枚組1セット(2枚)ホワイト100×105
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165431幅150×丈178cm 1枚入り1セット(1枚)グレー150×178
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165440幅150×丈178cm 1枚入り1セット(1枚)ホワイト150×178
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165449幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)ベージュ100×135
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165458幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)ブルー100×135
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165467幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)グリーン100×135
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165476幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×135
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165485幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)ライトブラウン100×135
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165501幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)ホワイト100×135
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165650幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)ベージュ100×178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165659幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)ブルー100×178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165668幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)グリーン100×178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165677幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165686幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)ライトブラウン100×178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165695幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)ホワイト100×178
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165711幅100×丈190cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×190
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165720幅100×丈190cm 2枚組1セット(2枚)ホワイト100×190
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165729幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)ベージュ100×200
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165738幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)ブルー100×200
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165747幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)グリーン100×200
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165756幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×200
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165765幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)ライトブラウン100×200
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
67165781幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)ホワイト100×200
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする