曜日別特売

強力マグネット アイボルト付

強力マグネット アイボルト付 - はくでん強力マグネット アイボルト付 - はくでん

ネオジム磁石を使用したアイボルト付きのマグネットです。
三層銅ニッケルメッキ加工により、表面は滑らかでバリがありません。
外装は耐衝撃スチールカバーと防震緩衝ゴムで保護され、衝撃や落下に強い設計。
取り外し可能なアイボルト付きで、携帯や持ち運びに便利です。

材質ネオジム磁石使用温度(℃)≦80密度(g/cm3)7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
全高(mm)
耐荷重(kg)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67164828HD-20DJ62428.3920
480
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
67164837HD-25DJ6.94331.91925
560
539
593(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする