曜日別特売

強力マグネット フック付

強力マグネット フック付 - はくでん強力マグネット フック付 - はくでん

ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。
フックは上下方向に動かすことができます。
フックは取外し可能です。

材質ネオジム磁石フック可変内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
底径(Φmm)
底面の厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67164810HD-16EJ5.5165.2
400
389
428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
67164819HD-20EJ9207.2
545
529
582(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする