はくでん
6.3mm モノラルプラグ
主に楽器や音響機器の接続に使用されるコネクタです。
材質
本体カバー: 亜鉛合金 端子: 銅・金メッキ
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67164365
HDX-05R
赤
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
67164381
HDX-05K
黒
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67164390
HDX-05G
緑
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67164399
HDX-05B
青
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67164408
HDX-05Y
黄
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください