ハタノ製作所
ウルブロウォッシュ
今お使いの洗濯機に取り付けるだけ
ウルトラファインバブルの力で頑固な汚れを落とす
簡単取付
工事不要
縦型洗濯機、ドラム式洗濯機に使用できます。(二層式洗濯機は使用不可)
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
質量(g)
250
開口寸法(mm)
天井:450~456、内枠:410~417
適合メーカー
ナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67277431
OMA-WH
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください