日本サニパック
ポリ袋
業務用スタンダードな90L透明ゴミ袋!
30枚入タイプでお買い得。
中身が見える透明ゴミ袋。
用途
ゴミ袋
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.045
色
透明
容量(L)
90
ケース入数
10冊
組数
30枚
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30枚×10冊)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320605
N9C
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください