マルチホットマット

マルチホットマット - TEKNOSマルチホットマット - TEKNOS
(1件のレビュー)
用途足元暖房に木目調ライトグレーサイズ(cm)35×45消費電力(W)40/強素材ポリ塩化ビニル系表面温度(℃)52(強)内容量1台
取扱説明書:(1.77MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320009EC-KM80
2,710
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 事務作業
その他業種

年配者が大寒波で底冷えする足元に使用。暖かく快適と大変喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする