仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台