仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ110質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.3皮相電力(VA)7光束(Lm)395出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)65照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台