曜日別特売

ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体

ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 - コイズミ(小泉成器)ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 - コイズミ(小泉成器)ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 - コイズミ(小泉成器)ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 - コイズミ(小泉成器)ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 - コイズミ(小泉成器)ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 - コイズミ(小泉成器)ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 - コイズミ(小泉成器)ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2取付傾斜天井に取付可能(30°まで)備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー グレアレス別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可

※リニューアルプレート併用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67293470XD930612400低色温度400Lmクラスアルミダイカスト・ホワイトN93塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
67293479XD930643500温白色400Lmクラスアルミダイカスト・ホワイトN93塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293488XD930654000白色400Lmクラスアルミダイカスト・ホワイトN93塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
67293497XD930662400低色温度400Lmクラスアルミダイカスト・ブラック塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
67293506XD930693500温白色400Lmクラスアルミダイカスト・ブラック塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
67293515XD930704000白色400Lmクラスアルミダイカスト・ブラック塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294520XD933472700電球色250Lmクラスアルミダイカスト・ホワイトN93塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294529XD933483000電球色250Lmクラスアルミダイカスト・ホワイトN93塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294538XD933492700電球色250Lmクラスアルミダイカスト・ブラック塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294547XD933503000電球色250Lmクラスアルミダイカスト・ブラック塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする