コイズミ(小泉成器)
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
仕様
調光器:併用不可
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.5
取付
傾斜天井に取付可能(55°まで)
タイプ
ベース
電圧(V)
100-242
角度(°)
グレアカット:28°
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
塗装
コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
配光角度(°)
50
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
Φ75
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
取付必要高(mm)
83
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
※
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※
※リニューアルプレート併用不可
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
消費電力(W)
明るさ(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67278779
AD53345
ファインホワイト
11
白熱球100相当
2700
電球色
¥
13,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278788
AD53346
ファインホワイト
11
白熱球100相当
3000
電球色
¥
13,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67278797
AD53347
ファインホワイト
11
白熱球100相当
3500
温白色
¥
13,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67278806
AD53348
ファインホワイト
11
白熱球100相当
4000
白色
¥
13,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278815
AD53349
ブラック
11
白熱球100相当
2700
電球色
¥
13,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278831
AD53366
ブラック
11
白熱球100相当
3000
電球色
¥
13,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278840
AD53367
ブラック
11
白熱球100相当
3500
温白色
¥
13,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278849
AD53368
ブラック
11
白熱球100相当
4000
白色
¥
13,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278937
AD53462
ファインホワイト
7.1
白熱球60相当
2700
電球色
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67278946
AD53463
ファインホワイト
7.1
白熱球60相当
3000
電球色
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278955
AD53464
ファインホワイト
7.1
白熱球60相当
3500
温白色
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278971
AD53465
ファインホワイト
7.1
白熱球60相当
4000
白色
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278980
AD53466
ブラック
7.1
白熱球60相当
2700
電球色
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278989
AD53467
ブラック
7.1
白熱球60相当
3000
電球色
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67278998
AD53468
ブラック
7.1
白熱球60相当
3500
温白色
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279007
AD53469
ブラック
7.1
白熱球60相当
4000
白色
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください