コイズミ(小泉成器)
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
仕様
リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.2
型
防雨・防湿型
タイプ
ベース、高気密SB
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.1
明るさ(W)
白熱球60相当
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
7
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
Φ75
埋込高(mm)
87
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
散光
LED交換
不可
取付必要高(mm)
89
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※
※調光器併用不可
※
※リニューアルプレート併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279016
AD7002B35
アルミダイカスト・ブラック塗装
3500
温白色
85.3
350
¥
5,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279025
AD7002B50
アルミダイカスト・ブラック塗装
5000
昼白色
87.8
360
¥
5,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279041
AD7002W35
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
3500
温白色
107.3
440
¥
5,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください