曜日別特売

フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1

フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTE

デスクマットは丈夫なPUレザー素材でデスクを傷、汚れ、こぼれ、熱、擦り傷から保護し、大きなマウスパッドとしても機能します。豊富なカラーバリエーションで作業環境を変えられ、背面とのリバーシブルで使用できます。防水性があり、お手入れも簡単です。

用途カラバリ豊富なデスクマット付属品ベルト質量(g)370寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400内容量1個
注意
※商品画像に他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318767C1000821黒×灰
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67318776C1000822水色×銀
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする