コイズミ(小泉成器)
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)
調光した明るさのまま点灯できます
仕様
【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付
幅(mm)
116
質量(kg)
0.3
色
白色
取付
2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)
120
定格電圧(V)
AC100-AC254
本体
プラスチック・白色
出力電流(mA)
信号:最大250
入数(個)
1
出幅(mm)
21
調光範囲
器具側対応範囲によります
内容量
1個
注意
※照明器具には別途電源が必要です。
※
※アドレス設定はできません点灯直後は少し待ってから調光操作を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279637
AE51790E
¥
24,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください