コイズミ(小泉成器)
調光調色コントローラ(DALI制御方式)
仕様
【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)
幅(mm)
116
質量(kg)
0.4
色
白色
取付
2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用
高さ(mm)
120
定格電圧(V)
AC100-AC254
本体
プラスチック・白色
対応
3シーンメモリ対応
出力電流(mA)
DALI信号:最大200
入数(個)
1
出幅(mm)
10
調光範囲
器具側対応範囲によります
内容量
1個
注意
※照明器具には別途電源が必要です。
※
※アドレス設定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279628
AE51504E
¥
39,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください