コイズミ(小泉成器)
LED適合調光器(逆位相制御方式)
調光した明るさのまま点灯できます
仕様
3路スイッチ:付
幅(mm)
70
質量(kg)
0.2
色
白色
取付
1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)
120
備考
3A(300W)まで
本体
プラスチック・白色
入数(個)
1
出幅(mm)
20
内容量
1個
注意
※2ヵ所で操作する場合は、別途3路スイッチが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279181
AE49350E
¥
17,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください