曜日別特売

高天井用ハイパワーペンダント 本体

高天井用ハイパワーペンダント 本体 - コイズミ(小泉成器)高天井用ハイパワーペンダント 本体 - コイズミ(小泉成器)高天井用ハイパワーペンダント 本体 - コイズミ(小泉成器)高天井用ハイパワーペンダント 本体 - コイズミ(小泉成器)

高天井用ハイパワーペンダント。
電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。
シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。

フランジ鋼・ファインホワイト塗装本体アルミ別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100照射面近接限度(cm)30LED交換不可チェーン鋼・メッキ内容量1台
注意
※天井には必ず補強材を入れてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297995XP932503000電球色
49,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298011XP932524000白色
49,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298020XP932543000電球色
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298029XP932564000白色
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする