防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)

防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) - エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) - エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) - エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) - エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) - エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) - エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) - エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) - エー・アンド・デイ

分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能
防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心
大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能
表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要
コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き

用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g / kg / PCS(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒材質(計量皿)SUS304内容量1台
関連資料:外形寸法図(0.43MB)取扱説明書:(10.02MB)
注意
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67319921GX-32001LPSクイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル320.1
450,000
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
返品不可
67319930GX-62001LPSクイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル620.1
570,000
479,800
527,780(税込)
翌日出荷
返品不可
67319939GX-102000LPSクイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル1021
520,000
439,800
483,780(税込)
翌日出荷
返品不可
67319948GX32001LPS-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書320.1
460,000
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319957GX62001LPS-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書620.1
580,000
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319966GX102000LPS-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書1021
530,000
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319975GX32001LPS-00J00 JCSS校正付クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書320.1
474,000
399,800
439,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319991GX62001LPS-00J00 JCSS校正付クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書620.1
594,000
499,800
549,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67320000GX102000LPS-00J00 JCSS校正付クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書1021
544,000
469,800
516,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする