曜日別特売

シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ

シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ - コイズミ(小泉成器)シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ - コイズミ(小泉成器)シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ - コイズミ(小泉成器)シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ - コイズミ(小泉成器)シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ - コイズミ(小泉成器)シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ - コイズミ(小泉成器)
仕様パワー:ミドルパワー幅(mm)43取付直付・壁付・床取付高さ(mm)20電圧(V)100機能調光・調色:Fit調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色演色指数(Ra)90パネルポリカーボネート・乳白色LED交換不可調光範囲調光・調色:約3~100%内容量1台
注意
※必ず別売専用調光器をご使用ください。

※電源穴の位置にご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
本体
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67280249AL5470915000.826.2アルミ・白色塗装104
62,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67280258AL5471012000.721.4アルミ・白色塗装101.8
59,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
67280267AL547119000.616.6アルミ・白色塗装98.4
56,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280276AL5471215000.826.2アルミ・黒色塗装93.3
62,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67280285AL5471312000.721.4アルミ・黒色塗装91.3
59,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280301AL547149000.616.6アルミ・黒色塗装88.2
56,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする