ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】

ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)94質量(kg)1.9高さ(mm)141タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)31明るさ(W)HID50相当首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)31回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※パン、チルト、ズームの連続駆動時間は、最大5分となります。5分連続駆動した場合は、20分以上動作を停止させてから、パン、チルト、ズームを動作させるようにしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
機能
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67280678WS55251白色アルミダイカスト・白色塗装調光・調色:調光(SALIOT無線制御)3000電球色
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280687WS55252黒色アルミダイカスト・黒色塗装調光・調色:調光(SALIOT無線制御)3000電球色
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280696WS55253白色アルミダイカスト・白色塗装調光・調色:調光(SALIOT無線制御)3500温白色
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280705WS55254黒色アルミダイカスト・黒色塗装調光・調色:調光(SALIOT無線制御)3500温白色
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280721WS55255白色アルミダイカスト・白色塗装調光・調色:調光(SALIOT無線制御)4000白色
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280730WS55256黒色アルミダイカスト・黒色塗装調光・調色:調光(SALIOT無線制御)4000白色
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280739WS55257白色アルミダイカスト・白色塗装調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)2700~5000電球色~昼白色
188,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280748WS55258黒色アルミダイカスト・黒色塗装調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)2700~5000電球色~昼白色
188,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする