X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】

X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.3LED交換不可内容量1台
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm

※受注生産品
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光色
定格光束(Lm)
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67301170XS709709WA62.9ホワイト電球色58515°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301188XS709709WL66.6ホワイト電球色62015°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301197XS709709WM69.8ホワイト温白色65015°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301206XS709709WW73.1ホワイト白色68015°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301215XS709710WA66.1ホワイト電球色61520°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301240XS709710WL70.4ホワイト電球色65520°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301249XS709710WM73.1ホワイト温白色68020°
18,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301258XS709710WW76.8ホワイト白色71520°
18,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301267XS709711WA63.9ホワイト電球色59535°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301276XS709711WL67.7ホワイト電球色63035°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301285XS709711WM70.9ホワイト温白色66035°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301301XS709711WW74.1ホワイト白色69035°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301310XS709712WA51ホワイト電球色47540°
18,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301319XS709712WL54.8ホワイト電球色51040°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301328XS709712WM56.9ホワイト温白色53040°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301337XS709712WW59.6ホワイト白色55540°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301346XS709809BA62.9ブラック電球色58515°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301371XS709809BL66.6ブラック電球色62015°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301380XS709809BM69.8ブラック温白色65015°
18,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301389XS709809BW73.1ブラック白色68015°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301398XS709810BA66.1ブラック電球色61520°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301407XS709810BL70.4ブラック電球色65520°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301416XS709810BM73.1ブラック温白色68020°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301425XS709810BW76.8ブラック白色71520°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301441XS709811BA63.9ブラック電球色59535°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301459XS709811BL67.7ブラック電球色63035°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301468XS709811BM70.9ブラック温白色66035°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301477XS709811BW74.1ブラック白色69035°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301486XS709812BA51ブラック電球色47540°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301511XS709812BL54.8ブラック電球色51040°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301520XS709812BM56.9ブラック温白色53040°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301529XS709812BW59.6ブラック白色55540°
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする