X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ

X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)11.6LED交換不可内容量1台
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光色
定格光束(Lm)
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67300427XS707709WA58.6ホワイト電球色68015°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300445XS707709WL62.5ホワイト電球色72515°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300461XS707709WM65ホワイト温白色75515°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300470XS707709WW68.1ホワイト白色79015°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300479XS707710WA61.6ホワイト電球色71520°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300531XS707711WA59.4ホワイト電球色69035°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300567XS707712WA47.8ホワイト電球色55540°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300610XS707809BA58.6ブラック電球色68015°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300619XS707809BL62.5ブラック電球色72515°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300628XS707809BM65ブラック温白色75515°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300637XS707809BW68.1ブラック白色79015°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300646XS707810BA61.6ブラック電球色71520°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300698XS707811BA59.4ブラック電球色69035°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67300741XS707812BA47.8ブラック電球色55540°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする