コイズミ(小泉成器)
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】
その他
【光束維持】40000時間
材質(本体)
アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)
24.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.5
光色
電球色
定格光束(Lm)
1655
LED交換
不可
照度角
17°
内容量
1台
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※適合調光器別売
※照射近接限度30cm
※受注生産品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67299465
XS704705WA
ホワイト
¥
32,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299630
XS704805BA
ブラック
¥
32,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください