X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可内容量1台
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光範囲(約1~100%)
※適合調光器別売
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm

※受注生産品
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光色
定格光束(Lm)
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67301538XS710709WA61.5ホワイト電球色58515°
20,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301547XS710709WL65.2ホワイト電球色62015°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301556XS710709WM68.4ホワイト温白色65015°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301565XS710709WW71.5ホワイト白色68015°
20,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301581XS710710WA64.7ホワイト電球色61520°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301599XS710710WL68.9ホワイト電球色65520°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301608XS710710WM71.5ホワイト温白色68020°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301617XS710710WW75.2ホワイト白色71520°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301626XS710711WA62.6ホワイト電球色59535°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301651XS710711WL66.3ホワイト電球色63035°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301660XS710711WM69.4ホワイト温白色66035°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301669XS710711WW72.6ホワイト白色69035°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301678XS710712WA50ホワイト電球色47540°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301696XS710712WL53.6ホワイト電球色51040°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301705XS710712WM55.7ホワイト温白色53040°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301721XS710712WW58.4ホワイト白色55540°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301730XS710809BA61.5ブラック電球色58515°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301748XS710809BL65.2ブラック電球色62015°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301757XS710809BM68.4ブラック温白色65015°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301766XS710809BW71.5ブラック白色68015°
20,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301775XS710810BA64.7ブラック電球色61520°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301800XS710810BL68.9ブラック電球色65520°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301809XS710810BM71.5ブラック温白色68020°
20,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301818XS710810BW75.2ブラック白色71520°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301827XS710811BA62.6ブラック電球色59535°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301836XS710811BL66.3ブラック電球色63035°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301845XS710811BM69.4ブラック温白色66035°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301861XS710811BW72.6ブラック白色69035°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301870XS710812BA50ブラック電球色47540°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301879XS710812BL53.6ブラック電球色51040°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301888XS710812BM55.7ブラック温白色53040°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301897XS710812BW58.4ブラック白色55540°
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする