X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ

X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可内容量1台
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm
※10VA(100V)

※受注生産品
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光色
定格光束(Lm)
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67298327XS5370754ホワイト低色温度33014°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298336XS5370852.4ホワイト低色温度32025°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298345XS5370954ホワイト低色温度33035°
22,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298361XS5371054ブラック低色温度33014°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298370XS5371154ブラック低色温度33025°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298379XS5371254ブラック低色温度33035°
22,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298388XS5371558.1ホワイト電球色35514°
22,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298397XS5371656.5ホワイト電球色34525°
22,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298406XS5371758.1ホワイト電球色35535°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298415XS5371858.1ブラック電球色35514°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298431XS5371956.5ブラック電球色34525°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298440XS5372058.1ブラック電球色35535°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298449XS5372162.2ホワイト電球色38014°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298458XS5372259.8ホワイト電球色36525°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298467XS5372362.2ホワイト電球色38035°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298476XS5372462.2ブラック電球色38014°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298485XS5372559.8ブラック電球色36525°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298501XS5372662.2ブラック電球色38035°
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする