コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】

コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27内容量1台
注意
※配光可変は手動となります。

※パン、チルト、ズームの連続駆動時間は、最大5分となります。5分連続駆動した場合は、20分以上動作を停止させてから、パン、チルト、ズームを動作させるようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67280660WS54462白色アルミダイカスト・白色塗装
78,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280669WS54463黒色アルミダイカスト・黒色塗装
78,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする