リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】

リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)183入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30内容量1個
注意
※取付にはボルトを使用。

※必ずエンドパーツ(別売)と組み合せてご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体
本体長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67294897XE46276E2アルミ・ファインホワイト塗装508
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294906XE46277E2アルミ・黒色508
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294915XE46278E4アルミ・ファインホワイト塗装1008
52,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294931XE46279E4アルミ・黒色1008
52,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294940XE46280E6アルミ・ファインホワイト塗装1508
73,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67294949XE46281E6アルミ・黒色1508
73,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする