コイズミ(小泉成器)
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
その他
【全量】507mm
幅(mm)
183
質量(kg)
4.6
本体長さ(mm)
507
入数(個)
1
出幅(mm)
2
埋込高(mm)
152
取付必要高(mm)
152
取付可能天井厚(mm)
1~30
内容量
1個
注意
※取付にはボルトを使用。
※
※必ずエンドパーツ(別売)・センターパーツ(別売)と組み合せてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67295290
XE48002E
アルミ・ファインホワイト塗装
¥
84,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67295299
XE48003E
黒色
¥
84,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください